電解コンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード61819645 品番MAL219357471E3
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-6950-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする