電解コンデンサ 470μF 63V dc 1箱 260個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(260個) 注文コード61819767 品番MAL212518471E3
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 30mm●長さ:30mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7174-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする