電解コンデンサ 47μF 100V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61819776 品番EEEFN2A470UP
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:700mΩ アズワン品番65-7153-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする