電解コンデンサ 47μF 63V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61819977 品番EEHAZA1J470B
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6965-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする