電解コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61820126 品番2R5SVPT560M
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

Panasonic 560 μ F OS-CON の高導電性ポリマー製アルミ電解コンデンサ構造です。優れたノイズ除去機能と長寿命を備えています。PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータで使用されるコンデンサです。低 ESR :(最大 15 MO ) 大容量(最大 560 μ F ) 定格電圧範囲は 2.5 → 16 V です
Panasonic 560 μ F OS-CON の高導電性ポリマー製アルミ電解コンデンサ構造です。優れたノイズ除去機能と長寿命を備えています。PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータで使用されるコンデンサです。低 ESR :(最大 15 MO ) 大容量(最大 560 μ F ) 定格電圧範囲は 2.5 → 16 V です。

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●直径:6.3mm アズワン品番65-7157-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする