電解コンデンサ 560μF 1箱 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード61820144 品番B43541A5567M000
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

EPCOS アルミ製スナップイン 560 μ F ( 450 V )、PVC 標準は 6.3 mm Terminal です。RoHS互換(2022年10月現在) 高CV製品、コンパクト 最適化された内部熱抵抗
EPCOS アルミ製スナップイン 560 μ F ( 450 V )、PVC 標準は 6.3 mm Terminal です。RoHS互換(2022年10月現在) 高CV製品、コンパクト 最適化された内部熱抵抗。

仕様●静電容量:560μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7109-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする