電解コンデンサ 560μF 20V dc

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61820160 品番20SVPT560M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
仕様●静電容量:560μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-6971-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする