電解コンデンサ 560μF 20VV dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61820178 品番20SVT560M
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●直径:10mm アズワン品番65-6972-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする