Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、25 V の電圧で使用されています。560 μ F の静電容量で、サイズコードは G16 で、11 m Ω → 19 m Ω の間で超低 ESR を発揮します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流 / 低 ESR ) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、25 V の電圧で使用されています。560 μ F の静電容量で、サイズコードは G16 で、11 m Ω → 19 m Ω の間で超低 ESR を発揮します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流 / 低 ESR ) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。