VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 560μF 25V dc 1箱 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
61820214
品番
MAL212636561E3
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:560μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x25mm●長さ:25mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7030-65