電解コンデンサ 560μF 25V dc 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード61820230 品番EEHAZKE561UB
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

Panasonic ZKU シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で電圧に対応。560 μ F の静電容量で、サイズコードは G です。 20 m Ω → 27 m Ω の間で超低 ESR を発揮します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZKU シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で電圧に対応。560 μ F の静電容量で、サイズコードは G です。 20 m Ω → 27 m Ω の間で超低 ESR を発揮します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。

仕様●静電容量:560μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6973-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする