電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16個) 注文コード61820449 品番B41458B8689M000
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

EPCOS アルミ製ねじ Terminal 68000uF 63 V コンデンサです。ねじスタッド取り付けRoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い 高いリプル電流性能
EPCOS アルミ製ねじ Terminal 68000uF 63 V コンデンサです。ねじスタッド取り付けRoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い 高いリプル電流性能。

仕様●静電容量:68000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:31.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mm アズワン品番65-7110-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする