電解コンデンサ 68μF 10V dc 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61820668 品番EEEFN1A680R
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、振動に強い表面実装コンデンサで、68 μ F の静電容量を備えています。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、振動に強い表面実装コンデンサで、68 μ F の静電容量を備えています。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:68μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:FN-V アズワン品番65-7153-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする