電解コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61820729 品番EEHAZE1H680B
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

Panasonic ZE シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、50 V の電圧で使用されています。68 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F で、20 m Ω 〜 40 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性:2000時間(145℃ (高温 / 長寿命) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZE シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、50 V の電圧で使用されています。68 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F で、20 m Ω 〜 40 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性:2000時間(145℃ (高温 / 長寿命) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6964-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする