6SVT820M 電解コンデンサ 820μF 6.3VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 61820905

電解コンデンサ 820μF 6.3VV dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード61820905品番6SVT820M
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:820μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●寿命:2000hアズワン品番65-6964-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする