電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61821018 品番EEHAZT1J820B
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

Panasonic ZT シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、63 V の電圧で使用されています。82 μ F の静電容量があり、サイズコードは G で、16 m Ω → 32 m Ω の間で超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZT シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、63 V の電圧で使用されています。82 μ F の静電容量があり、サイズコードは G で、16 m Ω → 32 m Ω の間で超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6965-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする