電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード61821036 品番EEHAZA1J820B
参考基準価格(税別)¥70,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧が 63 V となっています。82 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω → 45 m Ω の間で超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧が 63 V となっています。82 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω → 45 m Ω の間で超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。

仕様●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6966-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする