電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61821255 品番850617021004
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ 〜 +65 ℃ 静電容量範囲: 3F 〜 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ 〜 +65 ℃ 静電容量範囲: 3F 〜 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト。

仕様●静電容量:10F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:25mm●寸法:10 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:30 μA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm アズワン品番65-7129-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする