KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.1F 表面実装 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
61821350
品番
FC0V104ZFTBR24
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:0.1F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:5.5mm●寸法:10.8 x 10.8 x 5.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:50Ω●シリーズ:FC●許容差:-20 → +80%●奥行き:10.8mm
アズワン品番
65-7037-07