KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.22F 表面実装 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61821359
品番
FC0V224ZFTBR24
参考基準価格(税別)
¥328,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:0.22F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:5.5mm●寸法:10.8 x 10.8 x 5.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:25Ω●シリーズ:FC●許容差:-20 → +80%●奥行き:10.8mm
アズワン品番
65-7166-36