電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61821404 品番MAL223551013E3
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要。

仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装 アズワン品番65-7103-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
ドラレコの修理に
サービス業

他サイトだと単価が高かったり数が多かったり。
数量、価格ともにちょうどよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする