VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
61821429
品番
MAL223551016E3
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:15F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:33.5mm●寸法:12.5 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:6 mA●等価直列抵抗:27mΩ●寿命:1500h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7102-90