電気二重層コンデンサ 3V dc 20F リード品 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード61821447 品番MAL223551003E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥147,000
仕様●静電容量:20F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:22mm●寸法:16 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:28mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●製品直径:16mm アズワン品番65-7095-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする