電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61821745 品番FYH0H473ZF
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

FY Series Super capacitors, also known as Electric Double-Layer Capacitors (EDLCs), are intended for high energy storage applications.Wide range of temperature from 25℃ to +70℃ Maintenance free Maximum operating voltage: 5.5 VDC Highly reliable against liquid leakage Lead-free Applications Super capacitors have characteristic
FY Series Super capacitors, also known as Electric Double-Layer Capacitors (EDLCs), are intended for high energy storage applications.Wide range of temperature from 25℃ to +70℃ Maintenance free Maximum operating voltage: 5.5 VDC Highly reliable against liquid leakage Lead-free Applications Super capacitors have characteristics ranging from traditional capacitors and batteries。As a result, Super capacitors can be used like a secondary battery when applied in a DC circuit。These devices are best suited for use in low voltage DC hold-up applications such as embedded microprocessor systems with flash memory.。

仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:7mm●寸法:13 (Dia.) x 7mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FYH●許容差:-20 → +80%●リードスペーシング:5.08 mm アズワン品番65-7048-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする