電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 800個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(800個) 注文コード61821779 品番FS0H473ZF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥191,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:8.5mm●寸法:13 (Dia.) x 8.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:40Ω●シリーズ:FS●許容差:-20 → +80%●末端仕様:ラジアル アズワン品番65-7037-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする