KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 1袋 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
注文コード
61821797
品番
FR0H104ZF
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:0.1F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:14.5mm●高さ:15.5mm●寸法:14.5 (Dia.) x 15.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:150Ω●シリーズ:FR●許容差:-20 → +80%●コンデンサファミリ:電気2層
アズワン品番
65-7048-34