電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61821806 品番FYD0H105ZF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

FYシリーズラジアルスーパーコンデンサ
KEMET FYシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接実装ができるように特別に設計されたスルーホール実装タイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 FYシリーズスーパーコンデンサ(EDLC)は、高エネルギーの蓄電用途が想定されています
特長
メンテナンスフリー 広い
FYシリーズラジアルスーパーコンデンサ。KEMET FYシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接実装ができるように特別に設計されたスルーホール実装タイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 FYシリーズスーパーコンデンサ(EDLC)は、高エネルギーの蓄電用途が想定されています。特長。メンテナンスフリー 広い温度範囲: -25 → +70℃ わずか数秒で急速充電及び放電 オープン故障モード - 短絡がありません。 液漏れに対する高い信頼性。用途。リアルタイムクロック 環境発電 テスト装置 産業用制御。

仕様●静電容量:1F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:21.5mm●高さ:16mm●寸法:21.5 (Dia.) x 16mm●リード間隔:7.62mm●等価直列抵抗:35Ω●シリーズ:Supercap FY●許容差:-20 → +80%●製品直径:21.5mm アズワン品番65-6966-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする