電気二重層コンデンサ 5.5V dc 2.2F リード品 1箱 90個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(90個) 注文コード61821815 品番FG0H225ZF
参考基準価格(税別)¥92,600 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

Supercap FG
KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。
特長
角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70℃ メンテナンスフリー
Supercap FG。KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。特長。角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能。

仕様●静電容量:2.2F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:21.5mm●寸法:21.5 (Dia.) x 19mm●リード間隔:7.62mm●等価直列抵抗:35Ω●シリーズ:Supercap FG●許容差:-20 → +80%●奥行き:19mm アズワン品番65-6960-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする