電気二重層コンデンサ 5.5V dc 22mF リード品 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61821824 品番FYD0H223ZF
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

電気二重層コンデンサ FYシリーズ
一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており、直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては、マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
電気二重層コンデンサ FYシリーズ。一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており、直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては、マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです。

仕様●静電容量:22mF●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:11.5mm●高さ:8.5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 8.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:220Ω●シリーズ:Supercap FYD●許容差:-20 → +80%●製品直径:11.5mm アズワン品番65-7170-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする