電極ホルダ センサーステータスインジケータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61821867 品番S15LGRNQ
参考基準価格(税別)¥8,510 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Banner 2 カラーインラインセンサのステータスインジケータには、センサの電源及び出力のステータスを示す明るいインジケータがあります。電源用とセンサ出力用の 2 色があります。インジケータは、センサに直接接続するか、インラインのどこにでも接続されているため、VisualPNP 又は NPN 入力を用意電圧: 10 → 30 V dc ハウジングポリウレタン IP67定
Banner 2 カラーインラインセンサのステータスインジケータには、センサの電源及び出力のステータスを示す明るいインジケータがあります。電源用とセンサ出力用の 2 色があります。インジケータは、センサに直接接続するか、インラインのどこにでも接続されているため、VisualPNP 又は NPN 入力を用意電圧: 10 → 30 V dc ハウジングポリウレタン IP67定格 入力 PNP 緑と赤があります オス - メス欧州 4 ピンクイックディスコネクトコネクタ。

仕様●アクセサリタイプ:センサーステータスインジケータ●応用例:ステータスインジケータ●シリーズ:S15L アズワン品番65-7324-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする