曜日別特売
1089987 電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト 61821946

電源ケーブル 63 V 12 A 10m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61821946品番1089987
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、角度が M12 のソケットにはフリーケーブル端が付いています。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、角度が M12 のソケットにはフリーケーブル端が付いています。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します。

仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7437-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする