Phoenix Contact 電源ケーブルは、PVC 製の 4 ポジション製品です。色:ブラックグレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 及びソケットストレート M12 が付いています。ケーブル長は 10 m です簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる
Phoenix Contact 電源ケーブルは、PVC 製の 4 ポジション製品です。色:ブラックグレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 及びソケットストレート M12 が付いています。ケーブル長は 10 m です簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します。