電源ケーブル 63 V 12 A 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61821964 品番1089958
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長は 1 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長は 1 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します。

仕様●CN1:プラグアングル M12●長さ:1m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey アズワン品番65-7430-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする