1089971 電源ケーブル 63 V 12 A 2m フエニックス・コンタクト 61821989

電源ケーブル 63 V 12 A 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61821989品番1089971
参考基準価格(税別)¥5,370販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、ソケットストレート M12 のフリーケーブル端。ケーブル長は 2 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、ソケットストレート M12 のフリーケーブル端。ケーブル長は 2 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します。

仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7427-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする