シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの ブザー
電子ブザー XVS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61822120
品番
XVS72BMBP
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質
本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3
定格電圧(V)
AC12/DC12/AC24/DC24
定格出力(W)
0.2
信号線接点容量
DC12V以上10mA以上
定格時間
連続
音圧レベル(dB)
最大90(1m前方)
突入電流(A)
1.5
音色
16音色