シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コイル電圧:24 V dc●極数:3●許容入力:18.5 kW●シリーズ:LC2D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:101mm●動作温度 Min:-5℃
注文コード
61823730
品番
LC2D32BD
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コイル電圧:24 V dc●極数:3●許容入力:18.5 kW●シリーズ:LC2D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:101mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番
65-7362-13