XESX0710 電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESX KOPEX 61824694

電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-7440-39
内容量1巻(10m)注文コード61824694品番XESX0710
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

帯電防止ナイロン製コンジット
Kopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレート、エルボ、レジューサタイプのコネクタを用意しています。 ナイロン製コンジッ
帯電防止ナイロン製コンジット。Kopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレート、エルボ、レジューサタイプのコネクタを用意しています。 ナイロン製コンジットは、柔軟性が求められる、ATEX / IECExのゾーン1 / 2 / 21 / 22でのEse / Exn / Exi用途で承認されています。特長と利点:。高い耐摩耗性 帯電防止ナイロン 優れた機械的強度 屋内及び屋外用途向け EXPQ、BE、NE継手と互換 ゾーン1、2、21、22の用途向け。

アズワン品番65-7440-39仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:40mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:42.4mm●内径:35.8mm●長さ:10m●シリーズ:ESX●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:60 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする