CHHM1-6170DA-EP-B-731/A サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業 61824946

CHHM1-6170DA-EP-B-731/A サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業 61824946
CHHM1-6170DA-EP-B-731/A サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業 61824946

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~1.5kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
内容量1台モーター容量0.75kW減速比731注文コード61824946品番CHHM1-6170DA-EP-B-731/A
参考基準価格(税別)¥593,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

取付け方法脚付減速比731ブレーキブレーキ付モータ容量記号1低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6170DAモータータイププレミアム効率三相モータ付極数4Pモーター容量0.75kW使用環境屋外形機種サイクロ減速機6000シリーズ連結方法モータ直結形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする