BELDEN
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻(305m)
注文コード
61837267
品番
1855A 0101000
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.012 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●耐火性:難燃性●速度比:0.82
アズワン品番
65-7363-65