同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(305m) 注文コード61837276 品番7806R 0101000
参考基準価格(税別)¥391,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

RG-58 タイプ、19 AWG 単線 0.037 インチ裸銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (被覆率 100 % ) スズめっき銅編組シールド(被覆率 90 % )、PVC ジャケット。

仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58●外径:4.95mm●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC) アズワン品番65-7363-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする