BELDEN
BELDENの 産業用PC用品
BELDENの 産業用PC部品
BELDENの ネットワーク
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(305m)
注文コード
61837285
品番
8219 0101000
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
RG-58A/U タイプ、20 AWG より線( 19 x 32 ) .037 インチスズめっき銅導体、フォームポリエチレン絶縁、スズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
仕様
●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58A/U●外径:4.9mm●特性インピーダンス:53.5 Ω●減衰:0.043 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●ストランド数:19
アズワン品番
65-7418-84