同軸ケーブル 305m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(305m) 注文コード61837310 品番4794R 0101000
参考基準価格(税別)¥831,000 販売価格(税込) ¥901,780
販売価格(税別)
819,800

12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、PVC ジャケット
12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、PVC ジャケット。

仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG-7●外径:0.32 (Jacket)インチ●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:305m●外被色:黒●耐火性:難燃性●使用温度範囲:-20→ +75 ℃ アズワン品番65-7416-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする