同軸ケーブル BNC BNC 3m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61837337 品番111544052
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 3 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリ
Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 3 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:黒 アズワン品番65-7390-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする