同軸ケーブル MCRF フリーエンド 162mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61837355 品番734120504
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Molex 734120504 は、MCRF-MCRF デュアルエンドコネクタで、ケーブル径は 1.32 mm、長さは 162 mm、インピーダンスは 50 Ω です。RoHS 準拠(2022年10月現在) 証明書
Molex 734120504 は、MCRF-MCRF デュアルエンドコネクタで、ケーブル径は 1.32 mm、長さは 162 mm、インピーダンスは 50 Ω です。RoHS 準拠(2022年10月現在) 証明書。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCRF●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●外径:1.32mm●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:162mm●外被色:金●シリーズ:73412 アズワン品番65-7380-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする