同軸ケーブル MCX BNC 254mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61837380 品番RF179-74SP3-72RP2-0254
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 254 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 254 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:254mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃ アズワン品番65-7445-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする