同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61837468 品番65506506515303
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

MCX ストレートプラグ対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY ストレート MCX プラグを備えたフレキシブルケーブル RG-174/U は、ストレート MCX プラグに接続します。周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●メーカー型番:65506506515303 アズワン品番65-7439-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする