WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC用品
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC部品
WURTH ELEKTRONIKの ネットワーク
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61837520
品番
65502410415301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,040
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7379-94