同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61837529 品番65560560515305
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

MMCX ストレートプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート MMCX プラグ付き、ストレート MMCX プラグインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外側ケーブル径は 2.49 mm
MMCX ストレートプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート MMCX プラグ付き、ストレート MMCX プラグインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外側ケーブル径は 2.49 mm です。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃ アズワン品番65-7439-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする