同軸ケーブル N N 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61837599 品番L09999B3616
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Telegartner Nプラグ対Nプラグケーブルアセンブリ
50 ストレートNプラグ対Nプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色RG213及びRG214ケーブルを使用しています。 また、両端に収縮スリーブ保護を備えています。 品番 ; 914-0374 914-0374 RG213 2.0 m 品番 ; 914-0378 914-0378 RG213 5.0 m 品番 ; 914-0393 914-0393
Telegartner Nプラグ対Nプラグケーブルアセンブリ。50 ストレートNプラグ対Nプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色RG213及びRG214ケーブルを使用しています。 また、両端に収縮スリーブ保護を備えています。 品番 ; 914-0374 914-0374 RG213 2.0 m 品番 ; 914-0378 914-0378 RG213 5.0 m 品番 ; 914-0393 914-0393 RG214 0.5 m 品番 ; 914-0387 914-0387 RG214 1.0 m 品番 ; 914-0380 914-0380 RG214 2.0 m 品番 ; 914-0396 914-0396 RG214 2.5 m 品番 ; 914-0384 914-0384 RG214 3.0 m。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG214●CN1:N●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:N●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:1m●外被色:黒●メーカー型番:L09999B3616 アズワン品番65-7420-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする