同軸ケーブル SMA SMA 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61838247 品番655035035100003
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃ アズワン品番65-7377-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする